- 仕様
- ●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、20スレッド、24MBキャッシュ、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 63.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake) Core i5●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1) DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 本体質量(g)
- 3490
- スピーカー
- なし
- キーボード
- あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)Co-pilot- ブラック
- ポインティングデバイス
- あり Dell 光学 マウス-MS116 - ブラック
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
- USB
- 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Type-A×1、USB 3.2 Type-C×1 背面:USB 3.2 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2
- オフィスソフト
- なし