55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365565
品番
ET5554L-9UWA-1-MT-GY-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
¥649,800

デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。
モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。
縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。
タッチパネルは赤外線走査方式を採用。
USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。
専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)

仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
ピッチ
0.315mm×0.315mm
寸法
54.6型
表面処理
アンチグレア(非光沢)
最大消費電力(W)
111.87
コントラスト比
1100:1
輝度
450cd/m2
最大解像度
3840×2160
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
視野角
上下左右178°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1
スピーカー
あり 10W×2
色(本体)
ブラック
端子
【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)
出力端子
USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
投影型静電容量方式
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55型
パネル駆動方式
TFTアクティブマトリックス

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする