曜日別特売

TC neo 30s Small Gen5 i5/16/512/SM/W11P13DGS4N000

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365599
品番
13DGS4N000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
仕様
●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
電源
内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)
本体質量(g)
4600
最大消費電力(W)
260
スピーカー
モノラルスピーカー(内蔵)
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイス
あり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチ
有線LAN
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
なし
USB
USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフト
Microsoft 365 試用版

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする