曜日別特売

ASUS NUC 15 Pro (U7-255H/16G/516G)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365678
品番
BNUC15CRKU7073CJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Intel Core U7-255HミニPC。コンパクト。

仕様
●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 255H●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BT 5.4●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分/1.48●グラフィックコントローラ:Intel Arc Graphics●ストレージタイプ:M.2 2280 NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):NVMe SSD (1/2)●プロセッサーテクノロジー:Intel Core i processors (Series 2)●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR5-5600 SO-DIMM/DDR5-6400 CSO-DIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMI●本体サイズ(H×W×D):151mm x 183mm x 127mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
最大消費電力(W)
120
スピーカー
なし
チップセット
Integrated
キーボード
なし
ポインティングデバイス
なし
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
2.5G
無線LAN
Wi-Fi 7
USB
USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1/USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×2(後面)
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする