曜日別特売

TC (Ultra 7 256V/16/512/W11P)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365958
品番
13HSS0SE00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 256V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 16.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 140V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ: LPDDR5x ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2304ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
電源
ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
本体質量(g)
1100
最大消費電力(W)
90
スピーカー
モノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイス
あり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
なし
USB
USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/USB PD) Type-C x1 (前面x1)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) x1 (前面x1)
オフィスソフト
なし/Microsoft 365 試用版

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする