ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366177
品番
JN-Ei27G120U2-HSPC6-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

27インチIPSパネル採用、4K(3840×2160)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約4倍となる作業領域により、高精細で見やすい表示を実現し、ゲームプレイはもちろん、テレワークやオフィスワークなど幅広い用途で高い生産性を発揮。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、プレイするゲームジャンルに応じて最適な表示設定を選択可能。本体、スタンド、電源アダプター、ケーブル類までホワイトカラーで統一。最大輝度400cd/m2、sRGB100%の広色域とHDR400相当の性能により、HDR対応コンテンツやゲームを鮮やかで奥行きのある映像。PS5の4K/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大140mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W給電)を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能により複数PC間でキーボード・マウスを共有可能。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間メーカー保証付き。

仕様
●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横413-553/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.156mm
寸法
27型
消費電力(W)
最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大110
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
5.5
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
110
コントラスト比
1500:1
輝度
400cd/m2
表示色
10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%
解像度
3840×2160
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×2、DP×1、USB-C×1
スピーカー
あり「2W×2」
色(本体)
ホワイト
端子
HDMI-2:2.1、HDMI-1:2.1、DisplayPort:1.4、USB-C、USB-B、USB-A1・2、オーディオ出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS(ADS)
USB
あり

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする