液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android/Wi-Fi32BDL5050D/11

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366396
品番
32BDL5050D/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):726.5× 425.4×69.1mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なし
幅(mm)
スタンド:1033
質量(kg)
5.6
ピッチ
0.36375×0.36375
消費電力(W)
33
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
電気用品安全法、VCCI、J-Moss、RoHS2
サイズ(inch)
31.5
表面処理
ノングレア
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
42
コントラスト比
1200:1
表示色
約1670万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)
15.7~135KHz
走査周波数(垂直)
30Hz~75Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、USBタイプ C×1(USB3.1 Gen1)※給電不可
スピーカー
あり:10W RMS)×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
待機時消費電力(W)
0.5以下
パネル駆動方式
ADS
輝度(cd/m2)
500
USB
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする