- 仕様
- ●CPU詳細:Intel Processor U300●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BT 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分/1.89●グラフィックコントローラ:Intel UHD GPU●ストレージタイプ:M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):NVMe SSD (1/2)●プロセッサーテクノロジー:Intel Processor U-series●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR5-5200 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMI●本体サイズ(H×W×D):117mm x 112mm x 37mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
- 最大消費電力(W)
- 65
- スピーカー
- なし
- チップセット
- intergrated
- キーボード
- なし
- ポインティングデバイス
- なし
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 2.5G
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E
- USB
- USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1/USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×1(後面)
- オフィスソフト
- なし