JN-Ei238G165F-PK ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT 82366895

JN-Ei238G165F-PK ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT 82366895
JN-Ei238G165F-PK ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT 82366895
JN-Ei238G165F-PK ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT 82366895
JN-Ei238G165F-PK ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT 82366895

ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366895
品番
JN-Ei238G165F-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。本体カラーはピンクで、モニターベゼルやスタンドも統一。付属のHDMIケーブルと電源アダプターはホワイトで、本体カラーを引き立てます。165Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度で、ゲームプレイに最適。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどゲームに合わせて変更可能です。
MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPSパネル搭載で広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (165Hz)とDisplayPort 1.2×1 (165Hz)を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証付き。

仕様
●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高444mm×幅542mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ピンク●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.2745mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
最大24通常15省エネ11スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.3
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
24
コントラスト比
1500:1
輝度
300cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×1、DP×1
スピーカー
あり「2W×2」
色(本体)
ピンク
端子
DisplayPort:1.2、HDMI:1.4、オーディオ出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS(SFT)
USB
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする