- 仕様
- ●CPU詳細:Core i7-14700●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●VCCI:対応 VCCI ClassB●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●その他節電関連:ECOモード設定ツール●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 26.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1、DisplayPortコネクタ×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×292(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×292(D)×356(H)mm(スタンド含む)●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法備考:無線LAN
- 消費電力(W)
- 約6 メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- 電源
- AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
- 本体質量(g)
- 約4000
- 最大消費電力(W)
- 190,最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- スピーカー
- なし
- チップセット
- インテル B760 チップセット
- キーボード
- あり USB 109Copilotキーボード
- ポインティングデバイス
- あり USB高速スクロールレーザーマウス
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
- 無線LAN
- なし
- USB
- Type-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2))、USB 2.0(本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]
- オフィスソフト
- Office Home & Business 2024