Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・本数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
500~600
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
注文コード
82368496
品番
OMC-600(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥130,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
500~600
平面度(μm)
1
平行度(μm)
8
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
コード
【ミツトヨコード】104-144A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-525、575 各1
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500