曜日別特売
OMC-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 82368505

替アンビル式マイクロメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
0~150
本数
【基準棒】3、【替アンビル】6
注文コード
82368505
品番
OMC-150(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き

測定範囲(mm)
0~150
平面度(μm)
0.6
平行度(μm)
2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)
本数
【基準棒】3、【替アンビル】6
コード
【ミツトヨコード】104-135A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-25、75、125 各1
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする