曜日別特売
OMC-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 82368645

替アンビル式マイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
150~300
本数
【替アンビル】6、【基準棒】3
注文コード
82368645
品番
OMC-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き

測定範囲(mm)
150~300
平面度(μm)
0.6
平行度(μm)
5
本数
【替アンビル】6、【基準棒】3
コード
【ミツトヨコード】104-136A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-175、225、275 各1
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする