TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298

TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298
TCF-1 3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO 82370298

3WAY充電式中型クリップファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82370298
品番
TCF-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。
2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。
左右上下360°角度調節可能です。
LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。
羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。

用途
熱中症対策に。
作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。
付属品
USBコード(Type-C、0.5m)
トラスコ品番
722-8943
材質
熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
169
色
黒
電圧
DC5V1.0A
高さ(mm)
208
奥行(mm)
140
電源(V)
100
ハネ径(cm)
12
電源コード(m)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
3
風量調整
微風・弱・中・強
首振り
有
取付可能板厚(mm)
50
注意
※ケガや故障の原因となるため、手や異物をファンの吹き出し口に入れないでください。
※浴室、洗面台、プール周辺などの湿気の多い場所では使用しないでください。
※感電やショートなどの事故を防ぐため、濡れた手や濡れた物で電源プラグの抜き差しをしないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。水に浸したり、濡らしたりしないでください。万一濡れた場合は、すぐに水分を拭き取り、完全に水没した場合は使用しないでください。
※本製品はバッテリーが内臓されています。高温環境での使用は禁止です。密閉された車内、ストーブやヒーターなどの高温になる場所の近くに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする