曜日別特売
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395

SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395
SS-WP-A SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン 82370395

SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82370395
品番
SS-WP-A
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。
排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。

用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
716-2327
適合機種
スイデン製スポットエアコン
セット内容
径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1
取付可能対象
パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm
品名
排気用窓パネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする