NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
セラミック砥粒研磨ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
粒度
120
注文コード
82370788
品番
XCB80B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト
優れた研削力と高い耐久性!!
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り
溶接ビード除去
プレス製品の面取り
スポット溶接痕の除去
粒度
120
寸法(mm)
10×330
砥材
XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材
Xwt
RoHS指令(10物質対応)
対応