曜日別特売
XCB80B セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 82370815

 

XCB80B セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 82370815
XCB80B セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 82370815

セラミック砥粒研磨ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
粒度
100
注文コード
82370815
品番
XCB80B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト
優れた研削力と高い耐久性!!

用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り
溶接ビード除去
プレス製品の面取り
スポット溶接痕の除去
粒度
100
寸法(mm)
10×330
砥材
XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材
Xwt
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする