曜日別特売
RH426 リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] 82372915

RH426 リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] 82372915
RH426 リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] 82372915
RH426 リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] 82372915
RH426 リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] 82372915

リム幅ゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82372915
品番
RH426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!
ホイルバランサーの必需品!!

材質
ABS
寸法(mm)
400×410
測定範囲
3.5~12J
質量(g)
360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする