KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550

KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550
KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550
KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550
KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550
KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550
KF1-CP2(W) 冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ YAMAZEN(山善) 82374550

冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード82374550品番KF1-CP2(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン

用途
直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可
色
ホワイト
サイズ
フリー
種類
冷感ポンチョ
幅(cm)
145
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
65(フード込90)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする