曜日別特売
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627

AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627
AL815T 充電式LED折りたたみ式ライト KTC 82375627

充電式LED折りたたみ式ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82375627
品番
AL815T
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。
メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。
塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。
整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。
スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。
バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。
底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。

付属品
USBケーブル(※充電器は付属していません)
全長(mm)
373(展開時)、199(折りたたみ時)
質量(g)
450
範囲
調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)
連続使用時間(時間)
2.5(スリムライト(強))
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約4.0
危険物の類別
非危険物
充電端子
USB Type-C
調光範囲
6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
注意
※LEDライトの光を直接目に当てないでください。
※濡れた手で使用しないでください。
※水中や雨中で使用しないでください。
※ライト部を直接触らないでください。
※電子機器などの磁気の影響を受けるものや場所に近づけないでください。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件5V・2A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電してください。
※電源を切った状態で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用作業ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする