曜日別特売
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756

00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756
00083285 B+COM 7X SYGN HOUSE(サインハウス) 82376756

B+COM 7X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82376756
品番
00083285
販売価格(税込)¥49,500
販売価格(税別)
¥45,000

Dawn the ORIGINAL
本物覚醒
8年の時を経て、B+COMが正当なる進化を遂げる。
辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。
20人が瞬時に編み上がるMESHを主役に、距離を無限に繋ぐONLINEも実装。
走行中にこそ輝く至高の音響。
インカムをもう一度、私たちが呼び覚ます。
【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン
人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。
オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。
プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。
メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。
【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながる
どれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。
インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。
プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。
プライベートチャンネルのみの機能
B+COM 7X はオンライン時の「聴きトーク」機能がありません
・B+FLEX ACTIVE-SWITCH
最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。
近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。
ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。
この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X/EVOだけの機能です。
【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンル
バイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。
バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。
B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。
目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。
マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。
【ユニバーサル通信】
他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。
「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。
デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。
SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。
【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)
つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル
本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。
マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。
レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。
また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、
ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。

色
ブラック
タイプ
シングルユニット
本体質量(g)
63
接続
プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限
対応
ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)
最大14
キット内容
B+COM 7X 本体 ×1、マグネットクレードル ×1、ハイブリッドアームマイク ×1、ワイヤーマイク ×1、ヘルメットスピーカー ×1、充電用USB Type-Cケーブル ×1、各種スポンジ、面ファスナー類 ×1、クイックマニュアル/取付マニュアル ×1、保証書 ×1
バッテリー
Li-Po 3.7V 1150mAh
保証期間
1年 ※製品登録により+1年で2年
取付け方法
マグネットクレードル
充電時間(時間)
約2(DC5.0V USB Type-C端子)
スピーカー
外径Φ40mm × D10.7mmネオジムマグネットインピーダンス16Ω
インターフェイス
充電/USB Type-C
防水性
IP67相当
通話方式
グループ/B+FLEX【MESH/ONLINE】
Bluetooth
Bluetooth5.3、Class1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111.3×46.0×24.4 ※アンテナ、マグネットクレードル除く
対応プロファイル
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
注意
※1:急速充電には対応していません。
※1:満充電までの時間は目安です。使用する充電器や充電環境によっては、時間が前後する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする