曜日別特売
CQ030 チェンブロックCQ形 KITO(キトー) 82377271

チェンブロックCQ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1台
定格荷重(t)
3
質量(kg)
20.5
注文コード
82377271
品番
CQ030
参考基準価格(税別)¥134,940販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。
通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。
角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。
手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。
無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。
ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。

質量(kg)
20.5
長さ(m)
【ハンドチェーン二つ折】3
使用環境温度(℃)
-40~+60
ロードチェーン線径(mm)×掛数
6.8×2
揚程(m)
3
定格荷重(t)
3
注意
※100%RH以下でご使用ください
※水中での使用はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする