曜日別特売
SCY-022 スピードメーターケーブル NTB 82379048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードメーターケーブル

(120件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はメーカー・主な適合車種・パーツNo.など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
メーカー
ヤマハ
主な適合車種
グランドアクシス SB01J/SB06J 5FA2のみ、BW'S SA02J
パーツNo.
4VP-H3550-03
注文コード
82379048
品番
SCY-022
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。

用途
ビジネス・スクーター用
メーカー
ヤマハ
主な適合車種
グランドアクシス SB01J/SB06J 5FA2のみ、BW'S SA02J
パーツNo.
4VP-H3550-03
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: バイク整備
宮本モータープール 様(不動産業)

メーカー純正部品で注文したがすぐに『廃盤』とのご連絡を貰った。社外品ではあるが適合品もモノタロウさんですぐに見つかり、再注文した。
再注文時の配送費調整もして頂き、大変ありがたかったです。

2025-12-25
用途: 整備
その他業種

素人作業でいささか不安でしたが、純正品と遜色なく使用できています。

2025-11-08
用途: 家庭用
その他業種

予備の買いました。10年に一度くらいは切れるので予備で持っとこうと思いました。

対象商品 : 34559043
2024-04-05
用途: モンキー50
建設業・工事業

スピードメーターが破損してた為購入しました。 
 すんなり装着出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 34559174
2024-08-31
用途: スクーターの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正は4年で切れました。今回試しにサードパーティー製を購入しました。取り付け後正常にスピードメーターは作動しています。
もし、4年もったら大したものでしょう。

2人が参考にしています
対象商品 : 34559052
2023-11-29
用途: 愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30 様

NTB
メーターケーブル良いねー良いねー良いねー良いねー

2人が参考にしています
2022-06-29
用途: ケーブル交換
その他業種

中のワイヤーが錆びて断線してしまったため、こちらの製品と交換しました。
交換して100km以上走っていますが問題なく作動しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 05614053
2022-06-15
用途: 既存の不具合部品との交換作業に使用
今井商店 様(その他業種)

NTBの商品は、以前からも使っていまして私としては純正品相当の扱いです。今回のメーターケーブルの交換も、何ら違和感なくできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする