No.416 床養生用PEクロス オカモト 82379301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床養生用PEクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
色ブルー
内容量1巻注文コード82379301品番No.416
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

のりが残りにくい弱粘着タイプです。
テープにコシがあり、手切れ性に優れます。

色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
PE織物
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
176.4
粘着力(N/25mm)
5.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする