曜日別特売
No.224 クラフトテープ ラミレス No.224長尺 オカモト 82379380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ ラミレス No.224長尺

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
38
注文コード
82379380
品番
No.224
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。

用途
軽~中梱包用。(機械用)
色
クリーム
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートレスタイプ
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73379896
2018-05-02
用途: 梱包

ライン梱包で使用、普通に使いやすく、使い勝手が良い。

対象商品 : 73379914
2016-07-02
用途: 梱包

コストが安いので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする