※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ No.111 カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
75
75
50
100
60
38
25
色
青
オレンジ
銀
若草
黄
青
赤
紫
緑
黒
白
オリーブ
ライトブルー
ピンク
焦げ茶
全44種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379495
品番
No.111
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・豊富なカラーバリエーション
・重梱包用
・識別テープとして最適です
・各種資材の仮固定、保護、結束に
用途
重梱包用
色
青
テープ幅(mm)
75
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
140.2
粘着力(N/25mm)
10.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません