オカモト
布テープ No.111 カラー
・豊富なカラーバリエーション
・重梱包用
・識別テープとして最適です
・各種資材の仮固定、保護、結束に
用途
重梱包用
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
140.2
粘着力(N/25mm)
10.8
内容量
1巻
全44種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
38
50
60
75
100
色
選択してください
オリーブ
オレンジ
ピンク
ライトブルー
焦げ茶
白
紫
緑
若草
赤
銀
青
黄
黒
44種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379127
No.111
オレンジ
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379197
No.111
銀
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379346
No.111
銀
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379425
No.111
若草
50
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379477
No.111
黄
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379495
No.111
青
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379511
No.111
赤
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379547
No.111
紫
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379669
No.111
青
50
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379678
No.111
緑
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379809
No.111
黄
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379827
No.111
黒
60
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379958
No.111
黒
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380028
No.111
白
60
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380046
No.111
白
38
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380055
No.111
赤
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380125
No.111
オリーブ
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380177
No.111
ライトブルー
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380186
No.111
青
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380378
No.111
ピンク
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380396
No.111
オレンジ
50
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380588
No.111
銀
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380667
No.111
若草
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380676
No.111
オリーブ
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380746
No.111
若草
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380841
No.111
白
25
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380929
No.111
焦げ茶
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380947
No.111
赤
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380990
No.111
ライトブルー
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381121
No.111
焦げ茶
50
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381130
No.111
黒
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381139
No.111
ピンク
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381148
No.111
ライトブルー
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381261
No.111
緑
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381331
No.111
ピンク
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381489
No.111
黒
50
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月28日
82381550
No.111
オリーブ
50
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381586
No.111
オレンジ
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381665
No.111
緑
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381726
No.111
黄
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381787
No.111
白
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381848
No.111
焦げ茶
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381900
No.111
白
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381945
No.111
紫
100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません