※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ #OD-001 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(30巻)
1巻
色
黒
ピンク
白
緑
赤
銀
青
黄
黒
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379766
品番
#OD-001
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
・カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です
・重梱包用
・手で切断可能
用途
重梱包用
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
スフ+ポリエステル
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
44.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません