#111 布テープ#111 1巻シュリンク オカモト 82379791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ#111 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
色トラ(白/赤)
内容量1ケース(30巻)注文コード82379791品番#111
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます

用途
・重梱包用
・各種色分用
色
トラ(白/赤)
テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
66.6
注意
※人体には、直接貼らないで下さい、かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする