布テープ#111 1巻シュリンク

布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト布テープ#111 1巻シュリンク - オカモト

・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます

用途
・重梱包用
・各種色分用
テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
66.6
注意
※人体には、直接貼らないで下さい、かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい
全16種類を絞り込む
色
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82379179#1111巻銀
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379258#1111ケース(30巻)トラ(白/青)
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379556#1111巻トラ(黒/黄)
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379791#1111ケース(30巻)トラ(白/赤)
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380089#1111巻緑
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380631#1111ケース(30巻)トラ(白/緑)
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380825#1111巻青
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381017#1111巻黄
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381340#1111巻黒
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381471#1111ケース(30巻)白
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381498#1111巻白
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381760#1111ケース(30巻)トラ(黒/黄)
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381805#1111巻トラ(白/青)
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381830#1111巻トラ(白/緑)
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381961#1111巻赤
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82382085#1111巻トラ(白/赤)
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする