曜日別特売
No.228 クラフトテープ ピュアカラー No.228 オカモト 82379897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフトテープ ピュアカラー No.228

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
色ピンク
内容量1巻注文コード82379897品番No.228
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

重量が軽いため梱包作業が楽です。

用途
軽~中梱包用。各種色分用。
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-04
用途: 白色ダンボールの組立
農・林・水産業

白色ダンボールに使用しています。色合いがダンボールと同色で良好です。

対象商品 : 73380903
2021-03-16
用途: 商品梱包用
株式会社冨士屋製菓本舗 様

改善点は全くないです。こちらの商品は近隣のホームセンターなどでは見当たらず、探していたので大変助かりました

対象商品 : 73380571
2018-09-12
用途: 荷物使います
卸売・小売業

ありがとうございました。発送早いです。使いやすいです

対象商品 : 73380781
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 73380781
2016-04-26
用途: 出荷の梱包用

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする