※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
養生用布粘着テープ #116
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
100
30
38
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82379949
品番
#116
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・糊残りの少ない塗装養生テープ
・No.117の若草色タイプ
・剥がし忘れ防止に
用途
塗装養生
テープ幅(mm)
100
色
若草
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125
粘着力(N/25mm)
6.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません