#OD-001 布テープ #OD-001 1巻シュリンク オカモト 82380001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ #OD-001 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
色赤
内容量1巻注文コード82380001品番#OD-001
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

・カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です
・重梱包用
・手で切断可能

用途
重梱包用
色
赤
テープ幅(mm)
50
基材
スフ+ポリエステル
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
44.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする