※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープハンディクロス No.451
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1ケース(30巻)
1巻
¥489
テープ幅(mm)
60
25
38
50
60
75
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82380037
品番
No.451
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
・使いやすさと経済性
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
テープ幅(mm)
60
色
クリーム
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
8.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません