オカモト
布テープハンディクロス No.451
・使いやすさと経済性
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
色
クリーム
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
8.8
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
38
50
60
75
100
内容量
1ケース(30巻)
1巻
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379206
No.451
1巻
25
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380037
No.451
1巻
60
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380570
No.451
1巻
75
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380737
No.451
1ケース(30巻)
50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380780
No.451
1巻
100
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381026
No.451
1巻
50
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381821
No.451
1巻
38
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません