※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ No.112 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48巻)
1ケース(18巻)
1ケース(24巻)
1ケース(30巻)
1ケース(48巻)
¥22,980
1巻
¥499
テープ幅(mm)
38
38
50
60
75
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
82380308
品番
No.112
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます
用途
重梱包用
テープ幅(mm)
38
色
クリーム
基材
スフ織布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
4.31N/10mm
主な用途
梱包用
引張強度(N/10mm)
66.6
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません