布テープ No.112 1巻シュリンク
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます
- 用途
- 重梱包用
- 色
- クリーム
- 基材
- スフ織布
- テープ長さ(m)
- 25
- テープ厚さ(mm)
- 0.31
- 粘着剤
- 天然ゴム系
- 粘着力
- 4.31N/10mm
- 主な用途
- 梱包用
- 引張強度(N/10mm)
- 66.6
- テープタイプ
- 手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ



























