※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
PEクロス 引越し用仮止めテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
ライトグリーン
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82380536
品番
OD-007
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です
・色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります
・手で簡単に切れます
用途
引越用仮止め
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン/ポリエステル織布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
包装形態
1巻ピロー
粘着力(N/10mm)
3.18
引張強度(N/10mm)
34
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません