※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ#111 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(30巻)
1巻
色
トラ(白/緑)
トラ(白/緑)
トラ(白/赤)
トラ(白/青)
トラ(黒/黄)
白
緑
赤
銀
青
黄
黒
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82380631
品番
#111
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます
用途
・重梱包用
・各種色分用
色
トラ(白/緑)
テープ幅(mm)
50
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
66.6
注意
※人体には、直接貼らないで下さい、かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません