曜日別特売
No.111 布テープ No.111 カラー オカモト 82380929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ No.111 カラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
テープ幅(mm)100
焦げ茶
内容量1巻注文コード82380929品番No.111
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・豊富なカラーバリエーション
・重梱包用
・識別テープとして最適です
・各種資材の仮固定、保護、結束に

用途
重梱包用
焦げ茶
テープ幅(mm)
100
基材
スフ織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
140.2
粘着力(N/25mm)
10.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする