曜日別特売
No.2240 無包装ラミレスクラフトテープ オカモト 82381078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無包装ラミレスクラフトテープ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)60
内容量1巻注文コード82381078品番No.2240
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。

色
クリーム
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
種類
ラミネートレスタイプ
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
注意
※重ね貼り不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ダンボール発送梱包
卸売・小売業

ダンボールの底に貼った時、滑りにくいので持ちやすいです。
文字も書けますし、送り状やワレモノシールも重なった時に剥がれにくいと思います。

対象商品 : 37439586
2024-10-29
用途: ダンボール箱梱包
有限会社フミコーポレーション 様(運輸・通信業)

スムーズな使いごごちで 接着面もしっかりつき
使い勝手が とても良かった。

対象商品 : 73379661
2019-01-29
用途: 梱包
有限会社 甘木ミート 様(製造業)

ビニール袋が無い分ゴミも出ずにエコ
面着力もあり使いやすい。

対象商品 : 73379661
2017-05-13
用途: ダンボール梱包
製造業

なかなかこのサイズを売ってる所がなく、コスパも良い。

対象商品 : 73379661
2016-10-19
用途: 軽量物梱包

安価で、使いやすく特に問題は無く非常に助かってます。

対象商品 : 73379661
2015-02-04
用途: 新聞紙巻き、ダンボウル箱の荷造り用に
有限会社ユー企画 様

38ミリサイズを初めて使ってみましたが、50ミリより大変使い勝手がよく、油性ペンで文字も書けるのが便利です。

対象商品 : 37439586
2013-01-29
用途: 製品出荷用の段ボール箱に使用

コストは良いし、テープの上に文字が書けるのが何より良い。ただ、個包装していないので、テープ同士がくっいて取り出しにくい時がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする