No.112 布テープ No.112 1巻シュリンク オカモト 82381480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ No.112 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード82381480品番No.112
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます

用途
重梱包用
テープ幅(mm)
38
色
クリーム
基材
スフ織布
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
天然ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
粘着力
4.31N/10mm
主な用途
梱包用
引張強度(N/10mm)
66.6
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする