No.721 アルミテープ No.721 オカモト 82381595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ No.721

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
テープ厚さ(mm)0.1
内容量1巻注文コード82381595品番No.721
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。
高接着力、耐候性を発揮します。

用途
ダクト補修用。キッチン回り防水。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
78.4
粘着力(N/25mm)
11.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする