No.451 布テープハンディクロス No.451 オカモト 82381821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープハンディクロス No.451

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード82381821品番No.451
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

・使いやすさと経済性
・中梱包用
・ダンボールの封緘に

用途
中梱包用
テープ幅(mm)
38
色
クリーム
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
8.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする