※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
クラフトテープラミレス #224 5巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
1セット(5巻)
1ケース(50巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
82381988
品番
#224
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・環境に配慮したクラフトテープ
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時の二酸化炭素排出量を削減
・油性インクで文字が書けます
用途
軽~中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
145
粘着力(N/25mm)
8.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません