※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
OPPテープ No.345 長尺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82382155
品番
No.345
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・コストパフォーマンスを追求した総厚0.047mm
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
用途
中梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
1500
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
87
粘着力(N/25mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません