曜日別特売
284857 スキージーパッド ハルパッド フェルトブラック 11cm 5枚入 YT19FES11 YELLOTOOLS 82383300

スキージーパッド ハルパッド フェルトブラック 11cm 5枚入 YT19FES11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
82383300
品番
284857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シンプルな長方形のスキージーパッドです。硬めで厚さのあるブラックフェルトの素材です。10cmスキージーには11cmのタイプをご使用ください。

用途
フェルトブラックのスキージーパッドに。
ブラック
長さ(cm)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする