3M(スリーエム)
Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
82385208
品番
370HQ-R60 36X1500T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
32,980
バスケットに入れる
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
36
厚さ(mm)
0.048
色
透明
長さ(m)
1500
基材
ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)
粘着剤
ゴム系
主な用途
段ボールなどの封かんに
特性
耐衝撃性