曜日別特売
B19BTMB【ワケあり】 溜 段付小吸物椀 マルケイ(国際化工) 82385287

※身のみです

溜 段付小吸物椀

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
102×69
注文コード
82385287
品番
B19BTMB【ワケあり】
在庫数量:残り35点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)アウトレット
¥579¥469
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
身
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
102×69
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
内黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18650108
2021-01-06
用途: 家事全般 汁物提供
宗教法人香念寺 様(その他業種)

試しに一組購入して、見た目は小ぶりですが、たっぷり入る容量と分かりました。普通の味噌汁のお椀と同じ分量が入ります。その後二組買い足しました。安価の割にしっかりした素材です。購入の決め手は食洗器対応が第一条件でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする