曜日別特売
T82RR【ワケあり】 マックスセラ・マイティ 菊割小鉢 小 マルケイ(国際化工) 82385445

マックスセラ・マイティ 菊割小鉢 小

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
瑠璃
注文コード
82385445
品番
T82RR【ワケあり】
在庫数量:残り37点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)アウトレット
¥799¥519

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
瑠璃
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高強化磁器
サイズ
小
容量(mL)
110
直径(Φmm)
98
高さ(mm)
32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする